Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelband-Scharniere, links verzinkt, gestanzt, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittelband-Scharniere, links verzinkt, gestanzt, 180 mm
Mittelband-Scharniere, links verzinkt, gestanzt, 180 mm
Artikel-Nr.:
     4708-7904201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     204BL.180.03
EAN/GTIN:
     7612324144358
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Mittelband-Scharniere, links verzinkt, gestanzt, 180 mm

für Doppelladen Profil a: 30x3 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fensterladen
Lappenbreite:
90 mm
Ausführung:
links
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türband
Material:
Stahl
Bandart:
Klobenband
für Schrauben-ø:
5 / 6 mm
für Dorn-ø:
11 mm
H/B/S Platte:
mm
H:
180 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.