| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6614245 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: D-14741 EAN/GTIN: 9421901291921 |
| |
|
| | |
| CAVIUS Funkrauchmelder D - 14741 funkvernetzbar mit 5 Jahres - Batterie
bis zu 32 Melder sind vernetzbar Warnmeldung bei schwacher Batterie, Funktionstest über Testtaste inkl. Batterie und Befestigungsmaterial, Smart-Clip Befestigungsring Sensortyp: photoelektrisch Batterietyp: Lithium CR123A 3V Lebensdauer Batterie: 5 Jahre, wechselbar Alarmton: 85 dB/3m Alarmpausenfunktion: 10 Min. Sendeleistung: -8,9dBm (0,129mW) und damit deutlich unter den geforderten Grenzwerten der EN 62479. Die Melder senden nur bei Ereignissen. Die Reichweite beträgt bis zu 10 Meter zwischen 2 Meldern. Bausubstanz wie z.B. dicke Wände können die Reichweite negativ beeinflussen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiss | L/B/S Stulp: | mm | Material/Oberfläche: | Weiss | Masse: | 65/41 mm | Packung: | 1 Stück | Produktlinie: | CAVIUS | Produktart: | Warnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 42,06* | € 55,69* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,37* | € 65,33* | | | | Lager 4708 | 10 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 49,94* | € 65,33* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,83* | € 94,08* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,84* | € 128,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|