Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürschliesser KENWA PDC-105W-S, NIRO matt, für Türen bis 140kg, Flügelbreite 1250mm, mit Feststellung 90°, inkl. Zapfenband


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Pendeltürschliesser KENWA PDC-105W-S, NIRO matt, für Türen bis 140kg, Flügelbreite 1250mm, mit Feststellung 90°, inkl. Zapfenband
Pendeltürschliesser KENWA PDC-105W-S, NIRO matt, für Türen bis 140kg, Flügelbreite 1250mm, mit Feststellung 90°, inkl. Zapfenband
Pendeltürschliesser KENWA PDC-105W-S, NIRO matt, für Türen bis 140kg, Flügelbreite 1250mm, mit Feststellung 90°, inkl. Zapfenband
Pendeltürschliesser KENWA PDC-105W-S, NIRO matt, für Türen bis 140kg, Flügelbreite 1250mm, mit Feststellung 90°, inkl. Zapfenband
Artikel-Nr.:
     4708-6601104
Hersteller:
     KENWA
Herst.-Nr.:
     61055010240
EAN/GTIN:
     4580327457962
Suchbegriffe:
Bodentürschließer Zapfenband
bodentürschließer zapfenband
Pendeltürschliesser KENWA PDC-105W-S, NIRO matt, für Türen bis 140kg, Flügelbreite 1250mm, mit Feststellung 90°, inkl. Zapfenband

mit hydraulischer Schliessfunktion für Vollblatttüren zum Einfräsen, inkl. oberem Pendeltürzapfenband, inkl. Bodenlager mit Abdeckkappen für aufgesetzte Montage, mit einstellbaren Schliessgeschwindigkeiten geprüft nach EN 1154 Justierbereich: 0-Grad-Stellung +/- 4° Position: +/- 3 mm Beschlag mit Lasche B/H/T: 215/115/40 mm Bodenlager B/H/T: 110/9/48 mm Typ W, ohne Feststellung: maximale Öffnung 150° Typ W-S, Feststellung 90°: maximale Öffnung 90°
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Pendeltüren / Brandschutz
Flügelbreite:
1'250 mm
Flügelgewicht:
140 kg
Ausführung:
mit Feststellung 90°
Öffnungswinkel:
90 / 150 °
Packung:
1 Set
Produktart:
Türschliesser
Material:
Aluminium
Produktlinie:
NHN,NHN
Schliessfunktion:
ja
Schliesskraft:
54 Nm
Türstärke:
50 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bandart:
Pendeltürband
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Aluminium eloxiert
Modellbezeichnung:
PDC-105W/105W-S,PDC-105W/105W-S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,84*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 335,77*
€ 399,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 333,17*
€ 396,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 317,25*
€ 377,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 305,61*
€ 363,68
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 275,84*
€ 328,25
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.