Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustürschloss Schänis 2103 PZ, DM 70mm, N 9mm, DIN rechts mit Schliesskasten, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustürschloss Schänis 2103 PZ, DM 70mm, N 9mm, DIN rechts mit Schliesskasten, verzinkt
Haustürschloss Schänis 2103 PZ, DM 70mm, N 9mm, DIN rechts mit Schliesskasten, verzinkt
Haustürschloss Schänis 2103 PZ, DM 70mm, N 9mm, DIN rechts mit Schliesskasten, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6309137
Hersteller:
     Schänis
Herst.-Nr.:
     2103.370.094.80
EAN/GTIN:
     7640169119927
Suchbegriffe:
Haustür Einsteckschloss
Haustürschloss
Gegenkasten
Schließkasten
Haustürschloss Schänis 2103 PZ, DM 70mm, N 9mm, DIN rechts mit Schliesskasten, verzinkt

2-tourig, Kastendicke 25 mm, mit folgendem Zubehör: 1 Schliesskasten, für einwärts öffnende Türen 1 Paar Türdrücker, Zink-Druckguss vernickelt matt 1 Türschild, Messing vernickelt matt - Befestigungsschrauben Zylinderbefestigung: 15 mm ab Holz für Türdicke bis 60 mm
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts
Anwendungsbereich:
Türen
Distanz:
56 mm
Dornmass:
70 mm
Lochung:
PZ
Nuss:
9 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türschloss
Material:
Stahl
Ausschnitt:
PZ 56 ohne Wechsel
L/B/S Stulp:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Modellbezeichnung:
2103,2103
Schlossart:
Aufgesetztes Schloss / Einpunktverriegelung
Veredelung:
verzinkt
Wechsel:
ohne Wechsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,09*
€ 420,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,45*
€ 417,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,88*
€ 400,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,90*
€ 386,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,58*
€ 349,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.