Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift RZ für asym. Zylinder RZ 2215A-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift RZ für asym. Zylinder RZ 2215A-2
Zylinderstift RZ für asym. Zylinder RZ 2215A-2
Artikel-Nr.:
     4708-6285823
Hersteller:
     Kaba Locks
Herst.-Nr.:
     4169
EAN/GTIN:
     7630945496793
Suchbegriffe:
Zylinderstifte ohne DIN
zylinderstifte ohne din
Zylinderstift RZ für asym. Zylinder RZ 2215A-2

für asymmetrische Zylinder
Weitere Informationen:
Bohrloch:
mm
Modellbezeichnung:
2215A
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
modular
Schliessung:
,
Zylinderprofil:
Rundprofil 22 mm
Produktart:
Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.