Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Türöffner eff-eff 138 FaFix mit Radiusfalle, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4708-6228002
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     138---------F91
EAN/GTIN:
     4042203343016
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Elektro-Türöffner eff-eff 138 FaFix mit Radiusfalle, 24 V DC

Die Türöffnerfalle bleibt, solange der Türöffner bestromt wird verriegelt. Die Tür bleibt bei Strom in der Falle gehalten. Wird der Strom unterbrochen oder ausgeschaltet, ist die Türöffnerfalle entriegelt und die Türe kann geöffnet werden. - FaFix Verstellbereich 3 mm - Festigkeit gegen Aufbruch: 3750 N ohne Schliessblech für Brandschutztüren nicht zugelassen
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts / waagrecht
Anwendungsbereich:
Drehtüren
B/H/T:
16/66/25.5 mm
Betriebsart / Spannung:
24 V DC, Dauerbetrieb 24 V DC
Breite:
16 mm
Fallenart:
verstellbare Falle/FaFix®
Festigkeit gegen Aufbruch:
3750 N
Funktion:
Standard
Höhe:
66 mm
Modellart:
Ruhestrom
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
138
Tiefe:
25.5 mm
Produktart:
Türöffner
Weitere Suchbegriffe: riegelschaltkontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,86*
€ 101,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,88*
€ 101,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,09*
€ 105,84*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,54*
€ 106,70*
Lager 4708
40
Frei Haus
ab € 147,24*
€ 180,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,00*
€ 214,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.