Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessbleche Typ B-1102.431 Stahl vergoldet, DIN re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessbleche Typ B-1102.431 Stahl vergoldet, DIN re
Schliessbleche Typ B-1102.431 Stahl vergoldet, DIN re
Artikel-Nr.:
     4708-6205995
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     210258
EAN/GTIN:
     7613212102580
Suchbegriffe:
Rohrmutter
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schliessbleche Typ B-1102.431 Stahl vergoldet, DIN re

für Einsteckschlösser GLUTZ 1106
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts
Breite:
23 mm
Länge:
163 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Stahl
Stärke:
20 mm
Stegbreite:
25 mm
L/B/S:
163/23/20 mm
Material/Oberfläche:
Stahl vergoldet
Modellbezeichnung:
B-1102,B-1102
Schliessblechart:
Lappenschliessblech
Veredelung:
vergoldet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.