Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild PZ HEWI 230.20R Nylon reinweiss 99 168/46/10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschild PZ HEWI 230.20R Nylon reinweiss 99 168/46/10mm
Türschild PZ HEWI 230.20R Nylon reinweiss 99 168/46/10mm
Artikel-Nr.:
     4708-6082041
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     230.20R PZ/99
EAN/GTIN:
     4014885275114
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild
Türschild PZ HEWI 230.20R Nylon reinweiss 99 168/46/10mm

zum Aufklipsen auf Stahl-Befestigungsplatte mit 2 Gewindenocken mit Schrauben für Türstärke 38-48 mm
Weitere Informationen:
Distanz:
78 mm
Grundfarbe:
Weiss
Farbe:
Reinweiss HEWI 99
Lochung:
PZ,PZ 78
Packung:
1 Paar
Produktart:
Türschild
Material:
Polyamid
Produktlinie:
R-Technik,R-Technik
Türstärke:
38 - 48 mm
Breite Schild:
46 mm
Farbe/Oberfläche:
Reinweiss HEWI 99
für:
Türdrücker
für Drückerhals-ø:
20 mm
Innenschild/Aussenschild:
Garnitur
L/B/S Schild:
168/46/10 mm
Länge Schild:
168 mm
Modellbezeichnung:
230.20R/230.20RNR/230.23R/230.23RNR,230.20R/230.20RNR/230.23R/230.23RNR
Stärke Schild:
10 mm
Produkttitel:
Türschild,Türschild
SAP Text:
Türschild,Türschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
868
€ 6,99*
ab € 36,82*
€ 49,10*
Lager 4708
3
€ 9,50*
ab € 36,93*
€ 49,59*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.