Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchhalter Aluminium verchromt poliert, Länge 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchhalter Aluminium verchromt poliert, Länge 300mm
Handtuchhalter Aluminium verchromt poliert, Länge 300mm
Handtuchhalter Aluminium verchromt poliert, Länge 300mm
Artikel-Nr.:
     4708-5771001
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2142300ZN1
EAN/GTIN:
     9002843372024
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter verchromt
Handtuchhalter Aluminium verchromt poliert, Länge 300mm

ideal zur seitlichen Montage an Badmöbel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Badezimmer / Duschen
Breite:
76 mm
Gewinde:
M 4
Höhe:
50 mm
Länge:
300 mm,300 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handtuchhalter
Material:
Aluminium
Oberfläche:
poliert
Farbe/Oberfläche:
verchromt poliert
H/B:
50/76 mm
Veredelung:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.