Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappen für Lager, NIRO poliert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Abdeckkappen für Lager, NIRO poliert
Abdeckkappen für Lager, NIRO poliert
Artikel-Nr.:
     4708-5601512
Hersteller:
     KENWA
Herst.-Nr.:
     61011010915 NIRO
EAN/GTIN:
     4580327458891
Abdeckkappen für Lager, NIRO poliert

Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Höhe:
48 mm
Packung:
1 Set
Produktart:
Abdeckung
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
PDC,PDC
Tiefe:
9 mm
Oberfläche:
poliert
Material/Oberfläche:
Edelstahl poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 59,62*
€ 70,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 58,78*
€ 69,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 55,91*
€ 66,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 53,96*
€ 64,21
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 52,95*
€ 63,01
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 44,79*
€ 53,30
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.