Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürscharnier Glas=6-8mm Messing chrom matt B/H=45/40mm Glasbohrung notwendig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürscharnier Glas=6-8mm Messing chrom matt B/H=45/40mm Glasbohrung notwendig
Glastürscharnier Glas=6-8mm Messing chrom matt B/H=45/40mm Glasbohrung notwendig
Artikel-Nr.:
     4708-5507512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.34500.02
EAN/GTIN:
     7630945441953
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürscharniere
Glastürscharnier Glas=6-8mm Messing chrom matt B/H=45/40mm Glasbohrung notwendig

Profilstärke 3 mm, für gebohrtes Glas
Weitere Informationen:
Bandhöhe:
40 mm
Anwendungsbereich:
Glas / Möbel
Breite:
45 mm
Flügelgewicht:
10 kg
Form:
abgerundet
Glasbohrung:
14 mm
Glasstärke:
6 - 8 mm
Packung:
1 Stück
Montage:
mit Bohrung
Produktart:
Türband
Material:
Messing
Schliessfunktion:
ohne Zuhaltung
Oberfläche:
matt
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Messing matt
Weitere Suchbegriffe: glastürband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.