Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürscharnier Glas-Glas Grösse 80x30mm, für 6mm Glas verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürscharnier Glas-Glas Grösse 80x30mm, für 6mm Glas verchromt
Glastürscharnier Glas-Glas Grösse 80x30mm, für 6mm Glas verchromt
Glastürscharnier Glas-Glas Grösse 80x30mm, für 6mm Glas verchromt
Artikel-Nr.:
     4708-5507101
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     15.06.500-0
EAN/GTIN:
     5704866055413
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürscharniere
Glastürscharnier Glas-Glas Grösse 80x30mm, für 6mm Glas verchromt

Profilstärke 3 mm
Weitere Informationen:
Bandhöhe:
30 mm
Anwendungsbereich:
Glas / Möbel
Breite:
80 mm
Form:
eckig
Glasbohrung:
9 mm
Glasstärke:
6 mm
Öffnungswinkel:
270 °
Packung:
1 Stück
Montage:
mit Bohrung
Produktart:
Türband
Material:
Messing
Schliessfunktion:
ohne Zuhaltung
Oberfläche:
poliert
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Messing poliert
Weitere Suchbegriffe: glastürband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.