Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürscharnier Glas=6-8mm Mess.edelst.fin. B/H=45/40mm Glasbohrung notwendig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürscharnier Glas=6-8mm Mess.edelst.fin. B/H=45/40mm Glasbohrung notwendig
Glastürscharnier Glas=6-8mm Mess.edelst.fin. B/H=45/40mm Glasbohrung notwendig
Artikel-Nr.:
     4708-5507015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62.34300.04
EAN/GTIN:
     7630945441915
Suchbegriffe:
Glasklemmbeschlag
Glastürband
Glastürscharnier
glastürscharniere
Glastürscharnier Glas=6-8mm Mess.edelst.fin. B/H=45/40mm Glasbohrung notwendig

Profilstärke 3 mm, für gebohrtes Glas
Weitere Informationen:
Bandhöhe:
40 mm
Anwendungsbereich:
Glas / Möbel
Breite:
45 mm
Flügelgewicht:
15 kg
Form:
eckig
Glasstärke:
6 - 8 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türband
Material:
Messing
Schliessfunktion:
ohne Zuhaltung
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Messing
Weitere Suchbegriffe: glastürband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.