Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziergitter 1200/600mm Buche gedämpft, roh, 45°, 12x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ziergitter 1200/600mm Buche gedämpft, roh, 45°, 12x2
Ziergitter 1200/600mm Buche gedämpft, roh, 45°, 12x2
Ziergitter 1200/600mm Buche gedämpft, roh, 45°, 12x2
Artikel-Nr.:
     4708-5367091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZG1202R12-45 BUCHE
EAN/GTIN:
     7630945448723
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun
Ziergitter 1200/600mm Buche gedämpft, roh, 45°, 12x2

aus Massivholz-Leisten 12x2 mm, Raster 12x12 mm, hitze- und feuchtfeste Verleimung im 45°-Winkel, einzeln in Folie verschweisst Diagonalgitter
Weitere Informationen:
B/H:
1'200 / 600 mm
Breite:
1'200 mm
Höhe:
600 mm
Holzherkunft:
Österreich / Deutschland
Holzart:
Buche
Packung:
1 Stück
Montage:
einseitig
Produktart:
Lüftungsgitter
Material:
Holz
Stärke:
4 mm
Oberfläche:
gedämpft
Material/Oberfläche:
Holz gedämpft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.