Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKE Kübel Serie 300 R Composta 60 EU Deckel 40-l- für 35-l-Sack 55-l- für Kompost inkl. Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKE Kübel Serie 300 R Composta 60 EU Deckel 40-l- für 35-l-Sack 55-l- für Kompost inkl. Filter
FRANKE Kübel Serie 300 R Composta 60 EU Deckel 40-l- für 35-l-Sack 55-l- für Kompost inkl. Filter
Artikel-Nr.:
     4708-5342814
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     121.0307.503
EAN/GTIN:
     7612981159818
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
FRANKE Kübel Serie 300 R Composta 60 EU Deckel 40-l- für 35-l-Sack 55-l- für Kompost inkl. Filter

komplett ausgerüstetes Auszugsystem mit Belastbarkeit bis 40 kg bestehend aus: 1 Kunststoffbodenschale mit GRASS Nova Pro Vollauszug mit Airmatic-System, Nennlänge 450 mm 2 Rechteck-Seitenrelinge mit Frontabstützung inkl. 3D-Frontverstellung 1 Rechteck-Querreling 1 40-Liter Behälter für 35-Liter 1 5,5-Liter Behälter für Kompost, mit Deckel und Aktivkohlefilter 1 Systemdeckel
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Auszug:
mit
Einbausituation:
stehend
Grundfarbe:
Schwarz / Grau
Höhennorm:
SMS-Norm / EURO-Norm
Korpusbreite:
600 mm
Farbe:
Schwarz / Grau
Packung:
1 Stück
Produktart:
Abfall-Auszugsystem
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
EURO Sorter Serie 300 R Composta
Seitenstärke:
16 / 19 mm
Tragkraft:
40 kg
Ablage/Deckel:
mit / fest
Behältervolumen:
40 / 5.5 l
Modellbezeichnung:
60 Deckel
System-Einbauhöhe:
405 mm
System-Einbautiefe:
454 mm
Produkttitel:
Abfall-Auszugsystem
SAP Text:
Abfall-Auszugsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,98*
€ 285,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.