Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMans II 450 mm rechts silber KB 900 mm PEKA 300.0902.02


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LeMans II 450 mm rechts silber KB 900 mm PEKA 300.0902.02
LeMans II 450 mm rechts silber KB 900 mm PEKA 300.0902.02
LeMans II 450 mm rechts silber KB 900 mm PEKA 300.0902.02
LeMans II 450 mm rechts silber KB 900 mm PEKA 300.0902.02
LeMans II 450 mm rechts silber KB 900 mm PEKA 300.0902.02
LeMans II 450 mm rechts silber KB 900 mm PEKA 300.0902.02
LeMans II 450 mm rechts silber KB 900 mm PEKA 300.0902.02
Artikel-Nr.:
     4708-5312051
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     300.0902.02
EAN/GTIN:
     4027655210253
Suchbegriffe:
Eckschrank-Schwenkbeschlag
eckschrank schwenkbeschlag
LeMans II 450 mm rechts silber KB 900 mm PEKA 300.0902.02

perfekte Raumausnützung dank neuer Schwenktechnologie einfache Höhenverstellbarkeit über seitliche Rasterschienen, ClickFixx-Schnellmontagetechnik, volle Funktion ab 85° Türöffnungswinkel Garnitur bestehend aus: 1 Achsrohr, Montagematerial 2 Tablare mit Rutschstopp, oberes Tablar höhenverstellbar Holzboden weiss, Reling Stahldraht verchromt Holzboden grau, Reling Stahldraht silber Holzboden anthrazit, Reling Stahldraht anthrazit
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Drehtüren
Frontbreiten:
450 mm
Grundfarbe:
Grau
Komfortfunktion:
Barrierefreies Wohnen
Korpusbreite:
900 mm
Farbe:
Silber
Ausführung:
rechts
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Eckschwenkauszug
Material:
Holz / Stahldraht
Produktlinie:
LeMans II
Tragkraft:
25 kg
Zugriff:
2-seitig
Designlinie:
Arena Classic
lichte Höhe:
600 - 750 mm
lichte Tiefe:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,80*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 341,33*
€ 406,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 339,61*
€ 404,14
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 320,24*
€ 381,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 315,47*
€ 375,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 279,80*
€ 332,96
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.