Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfefferstreuer ø 60mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfefferstreuer ø 60mm, Edelstahl
Pfefferstreuer ø 60mm, Edelstahl
Pfefferstreuer ø 60mm, Edelstahl
Pfefferstreuer ø 60mm, Edelstahl
Pfefferstreuer ø 60mm, Edelstahl
Pfefferstreuer ø 60mm, Edelstahl
Pfefferstreuer ø 60mm, Edelstahl
Pfefferstreuer ø 60mm, Edelstahl
Pfefferstreuer ø 60mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4708-5304014
Hersteller:
     MOVE
Herst.-Nr.:
     30001-314
EAN/GTIN:
     5413821106311
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Pfefferstreuer ø 60mm, Edelstahl

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Gewürze
Grundfarbe:
Grau
Ausführung:
Pfefferstreuer
Mass A:
60.5 mm
Mass B:
71 mm
Mass C:
62 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Gewürzeinsatz
Material:
Edelstahl
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Oberfläche:
gebürstet / matt
Typ:
4
Mass d:
51 mm
ø:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.