Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter Basic MultiWhite² SmartSet Plus 1-Kanal Sender Zigbeeempfänger 60W EVG


Menge:  Satz  
Produktinformationen
1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter Basic MultiWhite² SmartSet Plus 1-Kanal Sender Zigbeeempfänger 60W EVG
1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter Basic MultiWhite² SmartSet Plus 1-Kanal Sender Zigbeeempfänger 60W EVG
1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter Basic MultiWhite² SmartSet Plus 1-Kanal Sender Zigbeeempfänger 60W EVG
1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter Basic MultiWhite² SmartSet Plus 1-Kanal Sender Zigbeeempfänger 60W EVG
1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter Basic MultiWhite² SmartSet Plus 1-Kanal Sender Zigbeeempfänger 60W EVG
Artikel-Nr.:
     4708-5047368
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3112401
EAN/GTIN:
     4250985913277
Suchbegriffe:
Dimmer
Funkschalter
dimmer
1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter Basic MultiWhite² SmartSet Plus 1-Kanal Sender Zigbeeempfänger 60W EVG

Zigbeeempfänger stufenloser Wechsel der Lichtfarbe von kaltweiss bis extrawarmweiss Smart Home integrierbar Memory-Funktion bei Stromausfall Speicherung von bis zu 4 Lichtszenen Fernbedienung und Smart Empfänger sind im Set eingelernt Set funktioniert unabhängig oder im Smart Home Netzwerk Set besteht aus S-Mitter Smart Fernbedienung und 1-Kanal Smart Empfänger Set Plus besteht aus S-Mitter Smart Fernbedienung, 1-Kanal Smart Empfänger und einem 60 W EVG
Weitere Informationen:
Breite:
46.5 mm
Dimmbarkeit:
ja
Funktion:
Licht AN/AUS durch Funksender / Dimmen durch Funksender
Höhe:
16 mm
L/B/H:
145 / 46.5 / 16 mm
Länge:
145 mm
Leistung:
60 W
Leuchtenart:
LED
Kennzeichen:
CE / MM / Schutzklasse 3
Packung:
1 Set
Schnittstelle:
Zigbee 3.0
Spannungsart:
DC
Typ:
Plus 1 Kanal
Zuleitung:
200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
3
Frei Haus
ab € 110,54*
€ 138,39*
3 Tage
459
€ 6,99*
ab € 141,95*
€ 178,37*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 138,39*
€ 164,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 137,35*
€ 163,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 129,21*
€ 153,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 125,57*
€ 149,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 110,54*
€ 131,54
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 110,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.