Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter MultiWhite 12VDC/36W mit Fernbedienung, Smart Empfänger und Vorschaltgerät 60W


Menge:  Satz  
Produktinformationen
1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter MultiWhite 12VDC/36W mit Fernbedienung, Smart Empfänger und Vorschaltgerät 60W
1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter MultiWhite 12VDC/36W mit Fernbedienung, Smart Empfänger und Vorschaltgerät 60W
1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter MultiWhite 12VDC/36W mit Fernbedienung, Smart Empfänger und Vorschaltgerät 60W
1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter MultiWhite 12VDC/36W mit Fernbedienung, Smart Empfänger und Vorschaltgerät 60W
1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter MultiWhite 12VDC/36W mit Fernbedienung, Smart Empfänger und Vorschaltgerät 60W
Artikel-Nr.:
     4708-5047357
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3112101
EAN/GTIN:
     4250985913246
Suchbegriffe:
Dimmer
Funkschalter
SmartHome Fernbedienung
Vorschaltgerät
1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter MultiWhite 12VDC/36W mit Fernbedienung, Smart Empfänger und Vorschaltgerät 60W

einsetzbar mit MultiWhite LED-Leuchten Zigbeeempfänger Stufenloser Wechsel der Lichtfarbe von kaltweiss bis extrawarmweiss Smart Home integrierbar Memory-Funktion bei Stromausfall Speicherung von bis zu 4 Lichtszenen Fernbedienung und Smart Empfänger sind im Set eingelernt Set funktioniert unabhängig oder im Smart Home Netzwerk Set besteht aus S-Mitter Smart Fernbedienung und 1-Kanal Smart Empfänger Set Plus besteht aus S-Mitter Smart Fernbedienung, 1-Kanal bzw. 4-Kanal Smart Empfänger und einem 60 W EVG
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
12 V
Breite:
46.5 mm
Dimmbarkeit:
ja
Funktion:
Licht AN/AUS durch Funksender / Dimmen durch Funksender
Höhe:
16 mm
L/B/H:
145 / 46.5 / 16 mm
Länge:
145 mm
Leistung:
60 W
Leuchtenart:
LED
Kennzeichen:
CE / MM / Schutzklasse 3
Packung:
1 Set
Schnittstelle:
Zigbee 3.0
Spannungsart:
DC
Typ:
Plus 1 Kanal
Zuleitung:
160 mm
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
2
Frei Haus
ab € 111,45*
€ 139,81*
€ 4,90*
ab € 143,61*
€ 180,49*
3 Tage
587
€ 6,99*
ab € 144,40*
€ 180,59*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 139,81*
€ 166,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 139,02*
€ 165,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 129,09*
€ 153,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 125,52*
€ 149,37
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 111,45*
€ 132,63
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 111,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.