Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter Smart Set 12VDC 5-Kanal Sender max 1x36W Zigbeeempfänger


Menge:  Satz  
Produktinformationen
1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter Smart Set 12VDC 5-Kanal Sender max 1x36W Zigbeeempfänger
1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter Smart Set 12VDC 5-Kanal Sender max 1x36W Zigbeeempfänger
1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter Smart Set 12VDC 5-Kanal Sender max 1x36W Zigbeeempfänger
1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter Smart Set 12VDC 5-Kanal Sender max 1x36W Zigbeeempfänger
Artikel-Nr.:
     4708-5047326
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3111101
EAN/GTIN:
     4250985913147
Suchbegriffe:
Dimmer
Funkschalter
dimmer
1-Kanal Funk-Schalter/Dimmer HALEMEIER S-Mitter Smart Set 12VDC 5-Kanal Sender max 1x36W Zigbeeempfänger

Zigbeeempfänger komfortable Lichtschaltung Smart Home integrierbar Memory-Funktion bei Stromausfall Speicherung von bis zu 4 Lichtszenen Fernbedienung und Smart Empfänger sind im Set eingelernt Set funktioniert unabhängig oder im Smart Home Netzwerk Set besteht aus S-Mitter Smart Fernbedienung und 1 Kanal Smart Empfänger 50.473.28: 230 Volt AC Empfänger kann nur Ein/Aus schalten, nicht dimmen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
12 V
Breite:
46.5 mm
Dimmbarkeit:
ja
Funktion:
Licht AN/AUS durch Funksender / Dimmen durch Funksender
Höhe:
16 mm
L/B/H:
145 / 46.5 / 16 mm
Länge:
145 mm
Leistung:
36 W
Leuchtenart:
LED
Kennzeichen:
CE / MM
Packung:
1 Set
Schnittstelle:
Zigbee 3.0
Zuleitung:
160 mm
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm / MP 24 V / 8 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
4
€ 9,50*
ab € 65,23*
€ 84,48*
3 Tage
14
€ 6,99*
ab € 85,23*
€ 108,78*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 84,48*
€ 100,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 82,41*
€ 98,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 79,15*
€ 94,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 75,85*
€ 90,26
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 65,23*
€ 77,62
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 65,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.