Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstücke für Glasplatte 10er Set H=2.8mm, d=8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzstücke für Glasplatte 10er Set H=2.8mm, d=8mm
Distanzstücke für Glasplatte 10er Set H=2.8mm, d=8mm
Artikel-Nr.:
     4708-5047311
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     1849110
EAN/GTIN:
     4250985907498
Distanzstücke für Glasplatte 10er Set H=2.8mm, d=8mm

Set mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Schwarz
Höhe:
2.8 mm
Lochreihe / Lochabstand:
mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Schwarz
Material:
Kunststoff
ø:
8 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Montageelement
Produkttitel:
Distanzstück,Distanzstück
SAP Text:
Distanzstück,Distanzstück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
1
€ 9,50*
ab € 4,09*
€ 6,22*
9 Tage
1
€ 6,99*
ab € 5,49*
€ 8,13*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.