Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriffe Mess.brün. B/T/H 110/36/14mm, BD 96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgriffe Mess.brün. B/T/H 110/36/14mm, BD 96mm
Möbelgriffe Mess.brün. B/T/H 110/36/14mm, BD 96mm
Artikel-Nr.:
     4708-4332713
Hersteller:
     OMP PORRO
Herst.-Nr.:
     044111B
EAN/GTIN:
     8032586143842
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriff m4
Möbelgriffe Mess.brün. B/T/H 110/36/14mm, BD 96mm

Weitere Informationen:
Bohrdistanz:
96 mm
Breite:
110 mm
Gewinde:
M 4
Griffart:
Bügelgriff
Grundfarbe:
Braun
Höhe:
14 mm
Material/Oberfläche:
Messing brüniert
Material:
Messing
Packung:
1 Stück
Tiefe:
36 mm
Veredelung:
brüniert
Produktart:
Möbelgriff
Produkttitel:
Möbelgriff
SAP Text:
Möbelgriff
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, bügelgriffe messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.