Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers AllroundWork Winterjacke 1148 Grösse S Farbe navy/schwarz 9504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snickers AllroundWork Winterjacke 1148 Grösse S Farbe navy/schwarz 9504
Snickers AllroundWork Winterjacke 1148 Grösse S Farbe navy/schwarz 9504
Artikel-Nr.:
     4708-2963320
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     11489504004
EAN/GTIN:
     7332515299000
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Snickers AllroundWork Winterjacke 1148 Grösse S Farbe navy/schwarz 9504

Material: 100% Polyester, 175 g/m 2 leicht isoliertes Design, bietet sowohl Wärme als auch Komfort für Arbeiten bei Kälte und Nässe, wind- und wasserabweisend, mit abnehmbarer Kapuze, Stretch-Einsätze auf der Rückseite, Cordura-Verstärkung an Ellbogen, winddichter Kragen, mit reflektierenden Details, Fronttaschen und Brusttasche
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
Blau / Schwarz
Farbe:
Blau / Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Jacken - Winter-Jacken
Material:
Polyester
Farb-Nr.:
9504
Kleidergrösse:
S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.