Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers AllroundWork Winterjacke 1148 Grösse XL Farbe grau/schwarz 1804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snickers AllroundWork Winterjacke 1148 Grösse XL Farbe grau/schwarz 1804
Snickers AllroundWork Winterjacke 1148 Grösse XL Farbe grau/schwarz 1804
Artikel-Nr.:
     4708-2963313
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     11481804007
EAN/GTIN:
     7332515298492
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Snickers AllroundWork Winterjacke 1148 Grösse XL Farbe grau/schwarz 1804

Material: 100% Polyester, 175 g/m 2 leicht isoliertes Design, bietet sowohl Wärme als auch Komfort für Arbeiten bei Kälte und Nässe, wind- und wasserabweisend, Stretch-Einsätze auf der Rückseite, Cordura-Verstärkung an Ellbogen, winddichter Kragen, mit reflektierenden Details, Fronttaschen und Brusttasche
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
Grau / Schwarz
Farbe:
Grau / Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Jacken - Winter-Jacken
Material:
Polyester
Farb-Nr.:
1804
Kleidergrösse:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.