Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers AllroundWork Fleecejacke 8059 S Farbe 9500, Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snickers AllroundWork Fleecejacke 8059 S Farbe 9500, Navy
Snickers AllroundWork Fleecejacke 8059 S Farbe 9500, Navy
Snickers AllroundWork Fleecejacke 8059 S Farbe 9500, Navy
Snickers AllroundWork Fleecejacke 8059 S Farbe 9500, Navy
Snickers AllroundWork Fleecejacke 8059 S Farbe 9500, Navy
Artikel-Nr.:
     4708-2963282
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     80599500004
EAN/GTIN:
     7332515551887
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Snickers AllroundWork Fleecejacke 8059 S Farbe 9500, Navy

Material: 48 % Repreve®-Polyester, 52 % recyceltes Polyester, 255 g/m2 - 100% recycelte Polyesterfasern - durchgehender Reissverschluss - Brusttasche mit Reissverschluss und darunter liegendem Reflextransferfilm - Seitentaschen mit verdeckten Reissverschlüssen - zwei Taschen auf der Innenseite - Daumenloch an den Ärmelenden
Weitere Informationen:
Farbe:
Navy
Packung:
1 Stück
Produktart:
Jacken - Fleece-Jacken
Material:
Repreve®-Polyester / recyceltes Polyester
Farb-Nr.:
9500
Kleidergrösse:
S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.