Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers AllroundWork Fleecejacke 8059 XS Farbe 9500, Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snickers AllroundWork Fleecejacke 8059 XS Farbe 9500, Navy
Snickers AllroundWork Fleecejacke 8059 XS Farbe 9500, Navy
Snickers AllroundWork Fleecejacke 8059 XS Farbe 9500, Navy
Snickers AllroundWork Fleecejacke 8059 XS Farbe 9500, Navy
Snickers AllroundWork Fleecejacke 8059 XS Farbe 9500, Navy
Artikel-Nr.:
     4708-2963281
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     80599500003
EAN/GTIN:
     7332515551870
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Snickers AllroundWork Fleecejacke 8059 XS Farbe 9500, Navy

Material: 48 % Repreve®-Polyester, 52 % recyceltes Polyester, 255 g/m2 - 100% recycelte Polyesterfasern - durchgehender Reissverschluss - Brusttasche mit Reissverschluss und darunter liegendem Reflextransferfilm - Seitentaschen mit verdeckten Reissverschlüssen - zwei Taschen auf der Innenseite - Daumenloch an den Ärmelenden
Weitere Informationen:
Farbe:
Navy
Packung:
1 Stück
Produktart:
Jacken - Fleece-Jacken
Material:
Repreve®-Polyester / recyceltes Polyester
Farb-Nr.:
9500
Kleidergrösse:
XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.