| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2837006 Herst.-Nr.: 0811.2845.0120 EAN/GTIN: 7611123158467 |
| |
|
| | |
| Schleifscheiben SIAFAST K 120 1960 Siarex, Durchm. 300mm mit Klettverschluss, ohne Loch
Korundpapier, elektrostatisch offen gestreut, Kunstharz gebunden für Massivholz, zum Abschleifen von Lack und Farbe, zum Anschleifen von Grundierung und Spachtel sowie für den Zwischenschliff von Lacken, sehr hohe Abtragleistung, geringes Zusetzen dank Spezialbelag und sehr gutes Finish Weitere Informationen: | | Befestigung: | Kletthaftsystem | Korn: | 120 | Korntyp: | Korund | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Schleifpapier | Scheiben-ø: | 300 mm | Unterlage: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt k120, exzenter schleifscheibe, fiberscheiben 300 mm |
| | |
| |