| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-99058 SKF Herst.-Nr.: 99058 EAN/GTIN: 0085311902618 |
| |
|
| | |
| SKF Speedi Sleeve, Wellenschutzhülse, Wellenreparaturhülse Weitere Informationen: | | Bohrung: | 16,00 mm | Außendurchmesser: | 0,00 mm | Breite: | 7,95 mm | Gewicht: | 0,0191 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 12,08* | € 17,35* | | | | Lager 4682 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,39* | € 17,87* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 13,67* | € 19,53* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 23,98* | € 32,67* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 945,06* | € 1.027,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|