| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-98600050 Herst.-Nr.: 1335884 EAN/GTIN: 5010266000688 |
| |
|
| | |
| Schraubensicherung LOCTITE 243 Flasche 50 ml Henkel
Loctite® 243 Schraubensicherung mittelfest
• Universell einsetzbar und mittelfest • Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle • Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen • Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar • Farbe: blau • Für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen) • P1 NSF Reg. Nr.: 123000
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H335: Kann die Atemwege reizen;H315: Verursacht Hautreizungen Weitere Informationen: | | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Gewindedichtung, Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest loctite, loctite gewindedichtung, pattex komponentenkleber, Henkel;1335884;Schraubensicherung LOCTITE 243 Flasche 50ml Henkel;5010266000688 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 3,95* | ab € 28,93* | € 35,03* | | | | Lager 4682 | | | | 1 | | pro Flasche | € 7,90* | ab € 29,10* | € 35,53* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 29,35* | € 35,63* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 3,19* | ab € 29,67* | € 36,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 4,90* | ab € 29,88* | € 36,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 50 Milliliter (ab € 0,582* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|