Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Deep Groove Ball Bearing 63008-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-63008-2RS TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     63008-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
timken rillenkugellager
din 625
Timken Deep Groove Ball Bearing 63008-2RS
Weitere Informationen:
Bohrung:
40,00 mm
Außendurchmesser:
68,00 mm
Breite:
21,00 mm
Gewicht:
0,295 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, Timken;Deep Groove Ball Bearing;63008-2RS TIM;63008-2RS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
211
1
€ 4,90*
ab € 11,22*
€ 16,46*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,56*
€ 16,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,72*
€ 18,51*
Lager 4682
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,95*
€ 20,07*
4 Tage
211
1
€ 4,30*
ab € 13,36*
€ 20,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.