Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Tapered Roller Bearing Assembly 559/553X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-559/553X TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     559/553X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Timken Tapered Roller Bearing Assembly 559/553X
Weitere Informationen:
Bohrung:
63,50 mm
Außendurchmesser:
122,24 mm
Breite:
38,10 mm
Gewicht:
1,901 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Timken;Tapered Roller Bearing Assembly;559/553X TIM;559/553X
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,74*
€ 172,78*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,91*
€ 173,56*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,71*
€ 181,70*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.