Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 24128 -BE-XL-K30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-24128-BE-XL-K30 FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     24128 -BE-XL-K30
EAN/GTIN:
     4012802366266
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
kegelrollenlager
FAG Pendelrollenlager 24128 -BE-XL-K30
Weitere Informationen:
Bohrung:
140,00 mm
Außendurchmesser:
225 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
12,47 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10219823;24128BEXLK30;FAG24128;24128FAG;SCHAEFFLER24128;24128SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
3
Frei Haus
ab € 456,36*
€ 490,04*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 458,92*
€ 493,22*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,49*
€ 566,16*
7 Tage
9
€ 10,00*
ab € 537,54*
€ 574,74*
€ 4,95*
ab € 582,8576*
€ 620,3776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,04*
€ 583,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,85*
€ 580,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,73*
€ 567,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,72*
€ 558,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,36*
€ 543,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.