Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 24122 -BE-XL-K30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-24122-BE-XL-K30 FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     24122 -BE-XL-K30
EAN/GTIN:
     4012802366228
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG Pendelrollenlager 24122 -BE-XL-K30
Weitere Informationen:
Bohrung:
110,00 mm
Außendurchmesser:
180 mm
Breite:
69 mm
Gewicht:
6,61 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10280638;24122BEXLK30;FAG24122;24122FAG;SCHAEFFLER24122;24122SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,99*
€ 361,85*
€ 4,95*
ab € 315,1832*
€ 368,3132*
Frei Haus
ab € 326,53*
€ 383,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 394,52*
€ 459,21*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,85*
€ 430,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,33*
€ 429,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,77*
€ 393,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,20*
€ 382,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,99*
€ 367,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.