Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 23084 -BEA-XL-K-MB1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-23084-BEA-XL-K-MB1-C3 FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23084 -BEA-XL-K-MB1-C3
EAN/GTIN:
     4047643168694
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG Pendelrollenlager 23084 -BEA-XL-K-MB1-C3
Weitere Informationen:
Bohrung:
420,00 mm
Außendurchmesser:
620 mm
Breite:
150 mm
Gewicht:
148,50 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10171164;23084BEAXLKMB1C3;FAG23084;23084FAG;SCHAEFFLER23084;23084SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
1
Frei Haus
ab € 4.899,45*
€ 4.997,10*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5.075,44*
€ 5.173,12*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.957,68*
€ 5.204,11*
€ 4,95*
ab € 5.666,569*
€ 5.763,799*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 5.806,30*
€ 5.903,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.997,10*
€ 5.946,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.973,12*
€ 5.918,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.910,07*
€ 5.842,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.899,45*
€ 5.830,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.