Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 22326 -E1-XL-K-T41A-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22326-E1-XL-K-T41A-C3 FAG Pendelrollenlager f. schwingende Beanspruchung
22326-E1-XL-K-T41A-C3 FAG Pendelrollenlager f. schwingende Beanspruchung
Artikel-Nr.:
     4682-22326-E1-XL-K-T41A-C3 FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22326 -E1-XL-K-T41A-C3
EAN/GTIN:
     4026677870858
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG Pendelrollenlager 22326 -E1-XL-K-T41A-C3
Weitere Informationen:
Bohrung:
130,00 mm
Außendurchmesser:
280 mm
Breite:
93 mm
Gewicht:
27,44 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10281178;22326E1XLKT41AC3;FAG22326;22326FAG;SCHAEFFLER22326;22326SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,56*
€ 630,46*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 568,66*
€ 633,58*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 591,38*
€ 641,14*
Lager 4682
2
Frei Haus
ab € 778,03*
€ 832,06*
€ 4,95*
ab € 778,8156*
€ 836,6156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,06*
€ 990,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,93*
€ 981,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,52*
€ 950,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,15*
€ 936,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,03*
€ 925,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.