Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22326 CCK/W33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-22326 CCK/W33 SKF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22326 CCK/W33
EAN/GTIN:
     7316576601279
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
SKF Pendelrollenlager 22326 CCK/W33
Weitere Informationen:
Bohrung:
130,00 mm
Außendurchmesser:
280 mm
Breite:
93 mm
Gewicht:
28,50 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10009589;22326CCKW33;SKF22326;22326SKF;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 683,57*
€ 727,83*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 686,47*
€ 727,84*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 753,56*
€ 802,10*
Lager 4682
4
Frei Haus
ab € 825,50*
€ 876,20*
2 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 814,18*
€ 893,942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,20*
€ 1.042,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,15*
€ 1.040,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,95*
€ 1.005,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,01*
€ 990,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,50*
€ 982,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22326-E1-K
€ 512,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.