Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 22310 -E1-XL-T41A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-22310-E1-XL-T41A FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22310 -E1-XL-T41A
EAN/GTIN:
     4026677806857
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG Pendelrollenlager 22310 -E1-XL-T41A
Weitere Informationen:
Bohrung:
50,00 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
1,75 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10072896;22310E1XLT41A;FAG22310;22310FAG;SCHAEFFLER22310;22310SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 68,45*
€ 77,99*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 68,53*
€ 78,00*
Lager 4682
5
€ 4,95*
ab € 69,23*
€ 78,77*
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,33*
€ 88,39*
6 Tage
28
€ 10,00*
ab € 79,10*
€ 89,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.