Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 22256 -BEA-XL-K-MB1-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-22256-BEA-XL-K-MB1-C3 FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22256 -BEA-XL-K-MB1-C3
EAN/GTIN:
     4054364578633
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG Pendelrollenlager 22256 -BEA-XL-K-MB1-C3
Weitere Informationen:
Bohrung:
280,00 mm
Außendurchmesser:
500 mm
Breite:
130 mm
Gewicht:
106,15 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10170119;22256BEAXLKMB1C3;FAG22256;22256FAG;SCHAEFFLER22256;22256SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3.801,17*
€ 3.896,08*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.801,18*
€ 3.896,09*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.708,99*
€ 3.915,27*
Lager 4682
1
Frei Haus
ab € 3.911,40*
€ 4.006,75*
7 Tage
1
€ 10,00*
ab € 4.343,87*
€ 4.440,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.006,75*
€ 4.768,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.986,25*
€ 4.743,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.929,64*
€ 4.676,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.911,40*
€ 4.654,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.