Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22224 E/C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-22224 E/C4 SKF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22224 E/C4
EAN/GTIN:
     7316570324822
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
SKF Pendelrollenlager 22224 E/C4
Weitere Informationen:
Bohrung:
120,00 mm
Außendurchmesser:
215 mm
Breite:
58 mm
Gewicht:
8,70 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10085832;22224EC4;SKF22224;22224SKF;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 212,78*
€ 236,43*
7 Tage
3
€ 10,00*
ab € 213,81*
€ 236,44*
Lager 4682
3
Frei Haus
ab € 261,92*
€ 288,81*
Frei Haus
ab € 288,65*
€ 314,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 289,39*
€ 325,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,81*
€ 343,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,37*
€ 339,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,92*
€ 333,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN-SNR
22224.EAW33C4
€ 260,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.