Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 22209 -E1-XL-K-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-22209-E1-XL-K-C3 FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22209 -E1-XL-K-C3
EAN/GTIN:
     4026677804815
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG Pendelrollenlager 22209 -E1-XL-K-C3
Weitere Informationen:
Bohrung:
45,00 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
0,58 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10068684;22209E1XLKC3;FAG22209;22209FAG;SCHAEFFLER22209;22209SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 7,60*
ab € 32,84*
€ 41,55*
Lager 4682
357
€ 7,90*
ab € 32,81*
€ 41,75*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,00*
€ 41,90*
1 Tag
357
€ 4,90*
ab € 34,21*
€ 43,47*
€ 4,79*
ab € 37,29*
€ 47,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN-SNR
22209.EAKW33C3
€ 43,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.