Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Packard Bell Easynote C3 Li-Ion 14,8 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Packard Bell Easynote C3 Li-Ion 14,8 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für Packard Bell Easynote C3 Li-Ion 14,8 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA41114
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499411142
Suchbegriffe:
Notebookakku für Packard Bell
notebookakku für packard bell
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Packard Bell Easynote C3
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
78 mm
Bruttogewicht:
0.41 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.41 kg
Höhe:
22 mm
Länge:
151 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akku, Akkumulator, C3, Easynote, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookakku, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.