Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ Ladekabel kompatibel mit ACER ASPIRE 5750G-2414G75MNKK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ Ladekabel kompatibel mit ACER ASPIRE 5750G-2414G75MNKK
KFZ Ladekabel kompatibel mit ACER ASPIRE 5750G-2414G75MNKK
Artikel-Nr.:
     467-MCBA35193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499351936
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
  • KFZ Ladekabel kompatibel mit ACER ASPIRE 5750G-2414G75MNKK
  • die Anschlussspannung beträgt 12 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,42 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
12 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
3.42 A
Breite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
31 mm
Länge:
97 mm
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook 65 w, kfz-ladekabel, 2414G75MNKK, 5750G, 5750G-2414G75MNKK, 5750G2414G75MNKK, ASPIRE, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.