Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Hewlett-Packard iPAQ Z125 Li-Ion 3,7 Volt 1400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Hewlett-Packard iPAQ Z125 Li-Ion 3,7 Volt 1400 mAh schwarz
Akku für Hewlett-Packard iPAQ Z125 Li-Ion 3,7 Volt 1400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA27339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499273399
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
akku für handheld
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Hewlett-Packard iPAQ Z125
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
63 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Akku, Akkumulator, Batterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, iPAQ, Organizer, Organizer-Akku, Organizer-Batterie, OrganizerAkku, OrganizerBatterie, PDA, PDA-Akku, PDA-Batterie, PDAAkku, PDABatterie, Z125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.