Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-LKW Ladekabel kompatibel mit WORTMANN TERRA MOBILE 1529H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-LKW Ladekabel kompatibel mit WORTMANN TERRA MOBILE 1529H
KFZ-LKW Ladekabel kompatibel mit WORTMANN TERRA MOBILE 1529H
Artikel-Nr.:
     467-MCBA17422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499174221
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
  • KFZ-LKW Ladekabel kompatibel mit WORTMANN TERRA MOBILE 1529H
  • die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 4,74 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
4.74 A
Breite:
76 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
29 mm
Länge:
145 mm
Leistungsaufnahme:
90 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook 90w, kfz-ladekabel, 1529H, Aufladegerät, Ladegerät, MOBILE, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, TERRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.