Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Acer Swift 3 SF314-56-39AT Li-Pol 15,28 Volt 3250 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Acer Swift 3 SF314-56-39AT Li-Pol 15,28 Volt 3250 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA136914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612576355
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Acer Swift 3 SF314-56-39AT
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 15,28 Volt
  • die Kapazität beträgt 3250 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
88 mm
Bruttogewicht:
0.21 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
3250 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
260 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
15.28 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, notebook akku lipo, akku für laptop, 3, 56-39AT, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, SF314, SF314-56-39AT, SF3145639AT, Swift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.