Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Acer Swift 3 SF314-51-3632 Li-Ion 15,2 Volt 3200 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Acer Swift 3 SF314-51-3632 Li-Ion 15,2 Volt 3200 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA136282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612560361
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Acer Swift 3 SF314-51-3632
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 15,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 3200 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
88 mm
Bruttogewicht:
0.22 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
3200 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
261 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
15.2 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, akku für laptop, 3, 51-3632, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, SF314, SF314-51-3632, SF314513632, Swift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.