Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell Vostro 15 5568 Li-Pol 11,4 Volt 3500 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell Vostro 15 5568 Li-Pol 11,4 Volt 3500 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA119434
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612397431
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Dell
  • zur Verwendung für Dell Vostro 15 5568
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 3500 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
103 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
3500 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
192 mm
Marke:
Dell
Originalzubehör:
ja
Spannung:
11.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku lipo, akku für laptop, 15, 5568, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, Vostro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.