Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Nikon Z7 Li-Ion 7 Volt 1600 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Nikon Z7 Li-Ion 7 Volt 1600 mAh schwarz
Akku für Nikon Z7 Li-Ion 7 Volt 1600 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA114856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612355158
Suchbegriffe:
Akku für Nikon
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Nikon Z7
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1600 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1600 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
20 mm
Länge:
50 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.