Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell Vostro 15 3559-8713 Li-Ion 14,8 Volt 2700 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell Vostro 15 3559-8713 Li-Ion 14,8 Volt 2700 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA109695
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612351273
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Dell
  • zur Verwendung für Dell Vostro 15 3559-8713
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 2700 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
37 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2700 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
20 mm
Länge:
270 mm
Marke:
Dell
Originalzubehör:
ja
Spannung:
14.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 14,8v, akku für laptop, 15, 3559, 3559-8713, 35598713, 8713, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, Vostro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.