Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ Ladekabel kompatibel mit WORTMANN TERRA MOBILE 1541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ Ladekabel kompatibel mit WORTMANN TERRA MOBILE 1541
KFZ Ladekabel kompatibel mit WORTMANN TERRA MOBILE 1541
Artikel-Nr.:
     467-MCBA10538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499105386
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
  • KFZ Ladekabel kompatibel mit WORTMANN TERRA MOBILE 1541
  • die Anschlussspannung beträgt 12.0 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 4,74 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
12.0 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
4.74 A
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
90 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook 90w, kfz-ladekabel, 1541, Aufladegerät, Ladegerät, MOBILE, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, TERRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.